• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller für Fiberscheibe 180x22 mm M14 Hart BASIC

Artikel-Nr.: 709998
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 709998
EAN / GTIN 9003177099984
Herstellernummer 709998
L-Nummer L50140 2947

Beschreibung

Beschreibung:

Die TYROLIT POWER Stützteller sind ein passendes Zubehör, um die Diamant-Klettscheiben auf den Winkelschleifer zu montieren. Sie unterstützen dabei, beste Ergebnisse auf unterschiedlichen Oberflächen zu erzielen.

Merkmal:

  • Form: Schleifteller
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : HART
  • Abmessung (D x H): 180 x 22 mm
  • Durchmesser: 180 mm
  • Bohrung: 22 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Gute Unterstützung für ein perfektes Oberflächenfinish

Verwendung:

  • Zur einfachen und schnellen Befestigung der Scheiben am Winkelschleifer
  • Passend für 125 mm TYROLIT POWER Diamant-Klettscheiben

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb