• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller für Fiberscheibe 115x22 mm M14 Universal Hart PREMIUM

Artikel-Nr.: 709992
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 709992
EAN / GTIN 9003177099922
Herstellernummer 709992
L-Nummer L50140 2425

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dem PREMIUM Stützteller sind Sie für alle Einsätze mit Fiberscheiben bestens gerüstet. Das spezielle Design dieses hochwertigen Produkts ermöglicht eine ständige Luftzirkulation und verhindert somit eine Hitzeentwicklung am Werkstück und am Werkzeug. Daher sind die PREMIUM Stützteller die ideale Lösung für den anspruchsvollen Anwender.

Merkmal:

  • Form: Schleifteller
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : HART
  • Abmessung (D x H): 115 x 22 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Bohrung: 22 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Verschiedene Härten für gewünschte Abtragsleistung
  • Ständige Luftzirkulation dank speziellem Design verhindert Hitzeentwicklung an Werkstück und Werkzeug

Verwendung:

  • Stützteller bieten beste Unterstützung für die Arbeit mit Fiberscheiben

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb