• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller für Fiberscheibe 125x22 mm M14 INOX Sehr Hart PREMIUM

Artikel-Nr.: 709991
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 709991
EAN / GTIN 9003177099915
Herstellernummer 709991
L-Nummer L50140 1978

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dem PREMIUM Stützteller sind Sie für alle Einsätze mit Fiberscheiben bestens gerüstet. Das spezielle Design dieses hochwertigen Produkts ermöglicht eine ständige Luftzirkulation und verhindert somit eine Hitzeentwicklung am Werkstück und am Werkzeug. Daher sind die PREMIUM Stützteller die ideale Lösung für den anspruchsvollen Anwender.

Merkmal:

  • Form: Schleifteller
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : SEHR HART
  • Abmessung (D x H): 125 x 22 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Bohrung: 22 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Verschiedene Härten für gewünschte Abtragsleistung
  • Ständige Luftzirkulation dank speziellem Design verhindert Hitzeentwicklung an Werkstück und Werkzeug

Verwendung:

  • Stützteller bieten beste Unterstützung für die Arbeit mit Fiberscheiben

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb