• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller für Fiberscheibe 115x22 mm M14 INOX Sehr Hart PREMIUM

Artikel-Nr.: 709989
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Stützteller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 709989
    EAN / GTIN 9003177099892
    Herstellernummer 709989

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit dem PREMIUM Stützteller sind Sie für alle Einsätze mit Fiberscheiben bestens gerüstet. Das spezielle Design dieses hochwertigen Produkts ermöglicht eine ständige Luftzirkulation und verhindert somit eine Hitzeentwicklung am Werkstück und am Werkzeug. Daher sind die PREMIUM Stützteller die ideale Lösung für den anspruchsvollen Anwender.

    Merkmal:

    • Form: Schleifteller
    • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : SEHR HART
    • Abmessung (D x H): 115 x 22 mm
    • Durchmesser: 115 mm
    • Bohrung: 22 mm
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Verschiedene Härten für gewünschte Abtragsleistung
    • Ständige Luftzirkulation dank speziellem Design verhindert Hitzeentwicklung an Werkstück und Werkzeug

    Verwendung:

    • Stützteller bieten beste Unterstützung für die Arbeit mit Fiberscheiben

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb