Falz-Zange 90° gekröpft 60 mm

Artikel-Nr.: 709950 60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

käftbredd (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Maulbreite 60 mm
    Backenlänge 50 mm
    ganze Länge 270 mm
    Produktart Greifzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 709950 60
    EAN / GTIN 4010220003190
    Herstellernummer D351-60

    Beschreibung

    Utförande:

    Extra kraftig form med stabil käft. Infälld led. Sänksmidd, härdad och lackerad.

    Material:

    Specialstål.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb