Ketten-Gripzange 225 mm

Artikel-Nr.: 709901 225
auf Anfrage
Sofort lieferbar
591 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge ohne Kette (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge ohne Kette 225 mm
    Kettenlänge 505 mm
    Spannweite ohne Verlängerungskette 150 mm
    Produktart Gripzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 709901 225
    EAN / GTIN 4062406241094
    Herstellernummer 709901 225

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Kette zum Festhalten unterschiedlichster Werkstücksformen. Klemmt alle Profile, die mit einer Kette umfasst werden können. Klemmdruck einstellbar.

    Verwendung:

    Zum Festhalten und Spannen unterschiedlicher Profile. Die Spannkraft kann so eingestellt werden, dass an runden Teilen auch ratschend gearbeitet werden kann.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb