• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TT 100 FH Drehmoment-Prüfschrauber SP 1/4″ 20-100 cNm

Artikel-Nr.: 7096460
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7096460
EAN / GTIN 4002805758106
Herstellernummer 7096460

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Im Drehmomentbereich von 0,1 - 5,0 N·m
  • Für Prüf- und Montagearbeiten in der Elektrik-, Elektronikindustrie, in der Apparatebauindustrie und industriellen Fertigung oder in der Qualitätskontrolle
  • Ausführung:
  • Anzeigender Drehmoment-Prüfschrauber - mit Doppel-Skala (cN·m / ozf·in bzw. lbf·in)
  • Mit 1/4″ Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4″ Bits nach DIN 3126 - C 6,3
  • Mit Adapter auch passend für 1/4″ Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124
  • Anzeigegenauigkeit: +/- 6 %Toleranz vom angezeigten Wert
  • Klassifizierung nach DIN EN ISO 6789 Typ I Klasse D
  • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Mit Schleppzeiger-Funktion in beide Arbeitsrichtungen
  • Zur Arretierung von Maximalwerten/Maximalwertanzeige
  • 4 Modelle im Bereich von 0,1 N·m bis 5,0 N·m
  • Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe
  • EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
  • Lieferumfang:
  • Drehmoment-Prüfschrauber Typ 758
  • 1/4″ Adapter-Antriebstück (No. 757-20)
  • Modelle No. 758-25/-50 mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten
  • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Lieferung in stabiler Kartonage

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]: 1/4″
  • Antriebstyp/Antrieb: Bitaufnahme
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Drehmoment (min.) [ozf in]: 28 ozf in
  • Drehmoment (max.) [ozf in]: 140 ozf in
  • Drehmomentbereich (min./max.) [cNm]: 20 cNm-100 cNm
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 0,2 Nm - 1 Nm
  • Drehmomentbereich (min./max.) [ozf in]: 28 ozf in - 140 ozf in
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Qualitätskontrolle
    • Wartung und Instandhaltung
    • Prüf- und Versuchsabteilungen
  • Gesamthöhe [mm]: 52 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 178 mm
  • Präzision: +/- 6 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Skaleneinteilung [cNm]: 5 cNm
  • Skaleneinteilung [ozf in]: 5 ozf in
  • 1000 V isoliert: nein
  • Festeinstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Elektronik-Industrie
    • Industrie
    • Feinmechanik
    • Militär
    • Service

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript