• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TT 50 FH Drehmoment-Prüfschrauber SP 1/4″ 10-50 cNm

Artikel-Nr.: 7096380
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7096380
EAN / GTIN 4002805758052
Herstellernummer 7096380
L-Nummer L60160 823

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Im Drehmomentbereich von 0,1 - 5,0 N·m
  • Für Prüf- und Montagearbeiten in der Elektrik-, Elektronikindustrie, in der Apparatebauindustrie und industriellen Fertigung oder in der Qualitätskontrolle
  • Ausführung:
  • Anzeigender Drehmoment-Prüfschrauber - mit Doppel-Skala (cN·m / ozf·in bzw. lbf·in)
  • Mit 1/4″ Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4″ Bits nach DIN 3126 - C 6,3
  • Mit Adapter auch passend für 1/4″ Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124
  • Anzeigegenauigkeit: +/- 6 %Toleranz vom angezeigten Wert
  • Klassifizierung nach DIN EN ISO 6789 Typ I Klasse D
  • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Mit Schleppzeiger-Funktion in beide Arbeitsrichtungen
  • Zur Arretierung von Maximalwerten/Maximalwertanzeige
  • 4 Modelle im Bereich von 0,1 N·m bis 5,0 N·m
  • Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe
  • EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
  • Lieferumfang:
  • Drehmoment-Prüfschrauber Typ 758
  • 1/4″ Adapter-Antriebstück (No. 757-20)
  • Modelle No. 758-25/-50 mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten
  • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Lieferung in stabiler Kartonage

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]: 1/4″
  • Antriebstyp/Antrieb: Bitaufnahme
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Drehmoment (min.) [ozf in]: 14 ozf in
  • Drehmoment (max.) [ozf in]: 70 ozf in
  • Drehmomentbereich (min./max.) [cNm]: 10 cNm-50 cNm
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 0,1 Nm - 0,5 Nm
  • Drehmomentbereich (min./max.) [ozf in]: 14 ozf in - 70 ozf in
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Qualitätskontrolle
    • Wartung und Instandhaltung
    • Prüf- und Versuchsabteilungen
  • Gesamthöhe [mm]: 52 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 178 mm
  • Präzision: +/- 6 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Skaleneinteilung [cNm]: 2 cNm
  • Skaleneinteilung [ozf in]: 2 ozf in
  • 1000 V isoliert: nein
  • Festeinstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Elektronik-Industrie
    • Industrie
    • Feinmechanik
    • Militär
    • Service
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb