{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 280 mm | |
Spannweite für Rohre | 10 mm - 70 mm | |
Spannweite für Rohre | 2/5 – 2.3/4 Zoll | |
Spannweite a | 90 mm | |
obere Greifbacke | prismenförmig | |
Ausführung Backen | U-Form - prismenförmig | |
Auflage | Dreipunkt-Auflage | |
Werkstoff Zange | Federstahl | |
Werkstoff Greifbacken | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | vernickelt | |
Produktart | Gripzange |
Artikelnummer |
709501 280
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406241070
Kopieren |
|
Herstellernummer |
709501 280
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |