• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel TSN SLIPPER 40-125 Nm mit Festeinstellung

Artikel-Nr.: 7092200
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7092200
EAN / GTIN 4002805759035
Herstellernummer 7092200
L-Nummer L60160 777

Beschreibung

Beschreibung:

Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 40 - 125 N·m
  • Serien- bzw. Fließbandmontage
  • Extremer Dauereinsatz
Ausführung:
  • Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala
  • 1/2″ Vierkantantrieb mit Kugelsicherung
  • Mit integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechtsanzug
  • Auslösegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert
  • Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
  • Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar und hörbar KLICK durch - ein Überziehen ist nicht möglich
  • Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
  • Leichte, jedoch stabile und korrosionsfeste Bauweise
  • Sehr handlicher und abrutschsicherer Gummigriff
  • Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden
  • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
  • EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
Lieferumfang:
  • Drehmomentschlüssel Typ TSP SLIPPER
  • Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu verändern
  • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
  • Lieferung in stabiler Kartonage

Merkmal:

  • Antriebstyp/Antrieb: Einfachvierkant Ratsche
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Anzugsrichtung: Rechts
  • Auslösemechanik: Rutschkupplung
  • Drehmoment (min.) [lbf in]: 354 lbf in
  • Drehmoment (max.) [lbf in]: 1106 lbf in
  • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 90 lbf ft
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 125 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
    • Qualitätskontrolle
  • Gesamtlänge [mm]: 460 mm
  • Präzision: +/- 4 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sicherung Abtriebsvierkant: Kugelsicherung
  • Skalentyp: ohne
  • 1000 V isoliert: nein
  • EPA-/ESD-Ausführung: nein
  • Festeinstellung: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Militär
    • Energie
    • Maschinenbau

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb