• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel TSN SLIPPER 15-55 Nm mit Festeinstellung

Artikel-Nr.: 7092120
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7092120
EAN / GTIN 4002805759028
Herstellernummer 7092120
L-Nummer L60160 851

Beschreibung

Beschreibung:

Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 15 - 55 N·m
  • Serien- bzw. Fließbandmontage
  • Extremer Dauereinsatz
Ausführung:
  • Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala
  • 3/8″ Vierkantantrieb mit Kugelsicherung
  • Mit integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechtsanzug
  • Auslösegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert
  • Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
  • Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar und hörbar KLICK durch - ein Überziehen ist nicht möglich
  • Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
  • Leichte, jedoch stabile und korrosionsfeste Bauweise
  • Sehr handlicher und abrutschsicherer Gummigriff
  • Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden
  • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
  • EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
Lieferumfang:
  • Drehmomentschlüssel Typ TSP SLIPPER
  • Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu verändern
  • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
  • Lieferung in stabiler Kartonage

Merkmal:

  • Antriebstyp/Antrieb: Einfachvierkant Ratsche
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 10 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/8″
  • Anzugsrichtung: Rechts
  • Auslösemechanik: Rutschkupplung
  • Drehmoment (min.) [lbf in]: 486 lbf in
  • Drehmoment (max.) [lbf in]: 132 lbf in
  • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 10 lbf ft - 40 lbf ft
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 15 Nm - 55 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
    • Qualitätskontrolle
  • Gesamtlänge [mm]: 324 mm
  • Präzision: +/- 4 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sicherung Abtriebsvierkant: Kugelsicherung
  • Skalentyp: ohne
  • 1000 V isoliert: nein
  • EPA-/ESD-Ausführung: nein
  • Festeinstellung: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Militär
    • Energie
    • Maschinenbau