Klammer-Gripzange mit beweglichen Spannbacken 275 mm

Artikel-Nr.: 709101 275
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 488 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 275 mm
    Spannweite 75 mm
    Produktart Gripzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 709101 275
    EAN / GTIN 4062406241025
    Herstellernummer 709101 275

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schmale Greifbacken mit hohem Bügel; tief ausladend. Stabiler Federstahl-Zangenkörper. Griffe und Greifbacken vernickelt.
    Mit beweglichen Spannbacken für schonendes Spannen.

    Verwendung:

    Besonders geeignet zum Spannen von Profil-Material mit hohen Stegen oder über sperrige Werkstücke.

    Werkstoff:

    Greifbacken Chrom-Vanadium-Stahl; gesenkgeschmiedet.

    Ersatzteil:

    Ersatzfeder Nr. 708301 Gr. 5 und 10.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb