• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knick-Drehmomentschlüssel TBN 9x12 2-10 Nm

Artikel-Nr.: 7090770
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7090770
EAN / GTIN 4002805760017
Herstellernummer 7090770
L-Nummer L60160 876

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,4 - 135 N·m
  • Serien- bzw. Fließbandmontage
  • Extremer Dauereinsatz
  • Ausführung:
  • Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala
  • Mit 9x12 mm Innen-Rechteckaufnahme
  • Für den Rechts- und Linksanzug (Schlüssel muss nur um 180° gedreht werden!)
  • Auslösegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert
  • Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
  • Abknicken des Handgriffes bis 20° bei Erreichen des Drehmomentwertes, macht ein Überziehen unwahrscheinlich
  • Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
  • Leichte, jedoch stabile und korrosionsfeste Bauweise
  • Sehr handlicher und abrutschsicherer Gummigriff
  • No. 760-00/-01: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
  • Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden
  • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
  • Lieferumfang:
  • Drehmomentschlüssel TBN KNICKER
  • Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu verändern
  • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
  • Lieferung in stabiler Kartonage

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 9 x 12 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Rechteckaufnahme
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Auslösemechanik: Langwegauslösung
  • Drehmoment (min.) [lbf in]: 89 lbf in
  • Drehmoment (min.) [Nm]: 2 Nm
  • Drehmoment (max.) [lbf in]: 17,8 lbf in
  • Drehmoment (max.) [Nm]: 10 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
    • Qualitätskontrolle
  • Gesamtlänge [mm]: 133 mm
  • Material: Stahlrohrkonstruktion
  • Präzision: +/- 6 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sicherung: Fangarretierung
  • Skalentyp: ohne
  • 1000 V isoliert: nein
  • EPA-/ESD-Ausführung: ja
  • Festeinstellung: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Feinmechanik
    • Militär
    • Maschinenbau

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb