Automatik-Gripzange, selbsteinstellend 230 mm

Artikel-Nr.: 708251 230
auf Anfrage
Sofort lieferbar
942 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenlänge 30 mm
Spannweite 44 mm
Produktart Gripzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 708251 230
EAN / GTIN 4062406124816
Herstellernummer 708251 230

Beschreibung

Ausführung:

Automatische Einstellung auf die jeweilige Spannweite, dadurch praktische Einhandbedienung. Einmalige Spannkrafteinstellung gewährleistet gleichbleibenden Spanndruck über den gesamten Spannweitenbereich.
Ovale Maulform mit gezahnten Greifbacken.

Verwendung:

Zum Schnellen und effizienten Spannen von Profil- und Flachmaterial. Spanndruck bis 10.000 N.

Ersatzteil:

Ersatzfeder Nr. 708301 Gr. 5CJ und 8,5CJ.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb