Drahtwirbelzange, ganze Länge: 230mm

Artikel-Nr.: 707920 230
auf Anfrage
Sofort lieferbar
286 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 230 mm
Backenform 40° abgeschrägt
Backeneigenschaft Schneidbacken induktiv nachgehärtet
Ausführung Backen Greifbacken innen geraut
Werkstoff Spezialstahl
Oberfläche brüniert bzw. lackiert, Kopf blank
für Draht-⌀ <1,6 mm
Produktart Drahtwirbelzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 707920 230
EAN / GTIN 4045197593917
Herstellernummer 707920 230

Beschreibung

Ausführung:

Zangenkörper gesenkgeschmiedet. Greifbacken innen geraut. Schneidbacken induktiv nachgehärtet. Backen vorne 40° abgeschrägt.

Verwendung:

Zum Wirbeln von Sicherungsdrähten (siehe Abbildung); durch Nachsetzen kann jede Drahtlänge bearbeitet werden. Für Draht-⌀ bis ca. 1,6 mm. Für Rechts- und Linksdrehung, mit automatischer Rückführung.

Werkstoff:

Spezialstahl; brüniert bzw. lackiert, Kopf blank.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb