{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 230 mm | |
Backenform | 40° abgeschrägt | |
Backeneigenschaft | Schneidbacken induktiv nachgehärtet | |
Ausführung Backen | Greifbacken innen geraut | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Oberfläche | brüniert bzw. lackiert, Kopf blank | |
für Draht-⌀ | <1,6 mm | |
Produktart | Drahtwirbelzange |
Artikelnummer | 707910 230 | |
EAN / GTIN | 4018754094677 | |
Herstellernummer | 65751220 | |
Hersteller | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |