• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsseil Länge 1050 mm für PFB 1000

Artikel-Nr.: 70740
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 70740
    EAN / GTIN 4031405707405
    Herstellernummer 070740
    L-Nummer L90110 1304

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sicherungsseil mit Karabinerhaken und Ösenschraube für Plattformbreiten 600 / 800 / 1.000 mm

    Merkmal:

    • Breite: 10 mm
    • Länge: 1130 mm
    • Material: Stoff, Kunststoff
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb