• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsseil Länge 850 mm

Artikel-Nr.: 70739
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70739
EAN / GTIN 4031405707399
Herstellernummer 070739

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sicherungsseil mit Karabinerhaken und Ösenschraube für Plattformbreiten 600 / 800 / 1.000 mm

Merkmal:

  • Breite: 10 mm
  • Länge: 930 mm
  • Material: Stoff, Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb