• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungstüre für Plattformbreite 850 mm

Artikel-Nr.: 70736
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70736
EAN / GTIN 4031405707368
Herstellernummer 070736
L-Nummer L90110 1079

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sicherungstüre aus Aluminium
  • Passend für Plattformbreite 800 mm
  • Nach DIN EN ISO 14122
  • Einfache Montage

Merkmal:

  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb