Fahrzeug-Zange 200 mm

Artikel-Nr.: 706800 200
auf Anfrage
Sofort lieferbar
195 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 200 mm
    Kopfstärke 3,5 mm
    Backenlänge 45 mm
    geeignet für Rohr-⌀ bis 30 mm
    Norm DIN ISO 5743
    Maul schlank
    Ausführung Backen ausgekerbt, verzahnt
    Griff mit Kunststoff überzogen
    Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
    Oberfläche schwarz atramentiert, Kopf poliert
    Produktart Greifzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 706800 200
    EAN / GTIN 4003773051923
    Herstellernummer 84 11 200

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schlankes Maul mit ausgekerbten, verzahnten Greifbacken. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

    Norm:

    DIN ISO 5743

    Werkstoff:

    Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb