Schwere Beißzange 225 mm

Artikel-Nr.: 706610 225
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 225 mm
    Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ 2,2 mm
    Norm DIN ISO 9243
    Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
    Oberfläche schwarz atramentiert, Kopf poliert
    Produktart Kneifzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 706610 225
    EAN / GTIN 4003773013150
    Herstellernummer 50 00 225

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kräftiges Modell, verschleißfest. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert.

    Norm:

    DIN ISO 9243

    Werkstoff:

    Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb