Beschreibung:
Das strapazierfähige Mischgewebe der PREMIUM ZA-P41 PC X Bänder wurde speziell für anspruchsvolle Anwendungen auf Stahl und Nichteisenmetallen entwickelt. Durch die Verwendung von hartem Zirkonium sind diese Bänder ideal für sehr hohen Druck geeignet und liefern überdurchschnittliche Abtragsleistungen. Aktive Kühlmittel in der Bindung reduzieren die Wärmeentwicklung während des Schleifens. Eine Besonderheit dieser Tyrolit Bänder ist, dass sie auch bei Nassanwendungen mit Öl, Emulsion oder Wasser verwendet werden können und dennoch beste Ergebnisse liefern.
Merkmal:
- Form: Gewebe Band
- Werkstoffeignung: Stahl, Nichteisenmetalle
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : ZA-P41 PC X JTS ZA80
- Abmessung (W x C): 150 x 2000 mm
- Stärke: 150 mm
- Bohrung: 2000 mm
- Korngröße: 80
- Werkzeug für: Stand-Bandschleifer
Vorteil:
- Hervorragende Abtragsleistung und ideal für die Bearbeitung mit hohem Druck durch die Verwendung von hartem Zirkonium
- Geringe Wärmeentwicklung während des Schleifens dank aktivem Kühlmittel in der Bindung
- Strapazierfähiges Mischgewebe für einen robusten Aufbau der Bänder
- Korngrößen 24, 36 und 100 auf Anfrage erhältlich
Verwendung:
- Für anspruchsvolle Anwendungen auf Stahl und Nichteisenmetallen
- Insbesondere auch für Nassanwendungen mit Öl, Emulsion oder Wasser
Empfehlung:
- Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
- Korngröße 80/120 für perfektes Oberflächenfinish