• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifband 100x915 mm ZA-P41 PC X JTS ZA60 PREMIUM Stahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 706494
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 706494
    EAN / GTIN 9003177064944
    Herstellernummer 706494
    L-Nummer L50140 1822

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das strapazierfähige Mischgewebe der PREMIUM ZA-P41 PC X Bänder wurde speziell für anspruchsvolle Anwendungen auf Stahl und Nichteisenmetallen entwickelt. Durch die Verwendung von hartem Zirkonium sind diese Bänder ideal für sehr hohen Druck geeignet und liefern überdurchschnittliche Abtragsleistungen. Aktive Kühlmittel in der Bindung reduzieren die Wärmeentwicklung während des Schleifens. Eine Besonderheit dieser Tyrolit Bänder ist, dass sie auch bei Nassanwendungen mit Öl, Emulsion oder Wasser verwendet werden können und dennoch beste Ergebnisse liefern.

    Merkmal:

    • Form: Gewebe Band
    • Werkstoffeignung: Stahl, Nichteisenmetalle
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : ZA-P41 PC X JTS ZA60
    • Abmessung (W x C): 100 x 915 mm
    • Stärke: 100 mm
    • Bohrung: 915 mm
    • Korngröße: 60
    • Werkzeug für: Stand-Bandschleifer

    Vorteil:

    • Hervorragende Abtragsleistung und ideal für die Bearbeitung mit hohem Druck durch die Verwendung von hartem Zirkonium
    • Geringe Wärmeentwicklung während des Schleifens dank aktivem Kühlmittel in der Bindung
    • Strapazierfähiges Mischgewebe für einen robusten Aufbau der Bänder
    • Korngrößen 24, 36 und 100 auf Anfrage erhältlich

    Verwendung:

    • Für anspruchsvolle Anwendungen auf Stahl und Nichteisenmetallen
    • Insbesondere auch für Nassanwendungen mit Öl, Emulsion oder Wasser

    Empfehlung:

    • Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
    • Korngröße 80/120 für perfektes Oberflächenfinish

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb