• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifband 75x2000 mm ZA-P43 PE Y JTS ZA60 PREMIUM Stahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 706470
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 706470
EAN / GTIN 9003177064708
Herstellernummer 706470
L-Nummer L50140 2008

Beschreibung

Beschreibung:

Durch die Verwendung von steifem Polyestergewebe, bietet das PREMIUM ZA-P43 PE Y Band von Tyrolit höchste Abtragsleistungen auf Stahl und Nichteisenmetallen bei Anwendungen mit leichtem bis mittlerem Druck. Aktive Kühlmittel in der Bindung reduzieren die Wärmeentwicklung während des Schleifens. Eine Besonderheit dieser Tyrolit Bänder ist, dass sie auch bei Nassanwendungen mit Öl, Emulsion oder Wasser verwendet werden können und dennoch beste Ergebnisse liefern.

Merkmal:

  • Form: Gewebe Band
  • Werkstoffeignung: Stahl, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : ZA-P43 PE Y JTS ZA60
  • Abmessung (W x C): 75 x 2000 mm
  • Stärke: 75 mm
  • Bohrung: 2000 mm
  • Korngröße: 60
  • Werkzeug für: Stand-Bandschleifer

Vorteil:

  • Hervorragende Abtragsleistung und ideal für die Bearbeitung mit leichtem und mittlerem Druck
  • Geringe Wärmeentwicklung während des Schleifens dank aktivem Kühlmittel in der Bindung
  • Steifes Polyestergewebe für höchste Abtragsleistung

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf Stahl und Nichteisenmetallen
  • Insbesondere auch für Nassanwendungen mit Öl, Emulsion oder Wasser

Empfehlung:

  • Korngröße 36/40/60 für höchste Abtragsleistung
  • Korngröße 80/120 für perfektes Oberflächenfinish

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb