• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifband 100x610 mm A-B06 PC X JOT A120 BASIC universeller Einsatz

Artikel-Nr.: 706408
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 706408
EAN / GTIN 9003177064081
Herstellernummer 706408
L-Nummer L50140 1941

Beschreibung

Beschreibung:

BASIC A-B06 PC X Bänder für den tragbaren Bandschleifer sind universell einsetzbar und kommen insbesondere auf Holz zum Einsatz. Ihre Basis aus Aluminiumoxid und einer Gewebeunterlage bieten dem Anwender ein zuverlässiges Werkzeug mit guter Lebensdauer und hoher Abtragsleistung. Durch die besondere Kornbeschichtung wird ein Zusetzen der Bänder beim Schleifen von weichen Materialien wie Holz und Farben verhindert. Einfachste Handhabung und Montage spart zusätzliche Arbeitszeit.

Merkmal:

  • Form: Gewebe Band
  • Werkstoffeignung: Nichteisenmetalle, Holz, Edelstahl, Stahl, Kunststoff / PVC, Gelcoat, Composites, Guss
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : A-B06 PC X JOT A120
  • Abmessung (W x C): 100 x 610 mm
  • Stärke: 100 mm
  • Bohrung: 610 mm
  • Korngröße: 120
  • Werkzeug für: Tragbarer Bandschleifer

Vorteil:

  • Universell einsetzbar
  • Gute Lebensdauer
  • Hoher Abtrag

Verwendung:

  • Für die Bearbeitung verschiedener Materialien, insbesondere Holz, mit tragbaren Handschleifern

Empfehlung:

  • Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
  • Korngröße 80/120 für perfektes Oberflächenfinish

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb