• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifband 75x533 mm A-B06 PC X JOT A100 BASIC universeller Einsatz

Artikel-Nr.: 706386
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 706386
    EAN / GTIN 9003177063862
    Herstellernummer 706386
    L-Nummer L50140 1847

    Beschreibung

    Beschreibung:

    BASIC A-B06 PC X Bänder für den tragbaren Bandschleifer sind universell einsetzbar und kommen insbesondere auf Holz zum Einsatz. Ihre Basis aus Aluminiumoxid und einer Gewebeunterlage bieten dem Anwender ein zuverlässiges Werkzeug mit guter Lebensdauer und hoher Abtragsleistung. Durch die besondere Kornbeschichtung wird ein Zusetzen der Bänder beim Schleifen von weichen Materialien wie Holz und Farben verhindert. Einfachste Handhabung und Montage spart zusätzliche Arbeitszeit.

    Merkmal:

    • Form: Gewebe Band
    • Werkstoffeignung: Nichteisenmetalle, Holz, Edelstahl, Stahl, Kunststoff / PVC, Gelcoat, Composites, Guss
    • Produktlinie: BASIC
    • Spezifikation : A-B06 PC X JOT A100
    • Abmessung (W x C): 75 x 533 mm
    • Stärke: 75 mm
    • Bohrung: 533 mm
    • Korngröße: 100
    • Werkzeug für: Tragbarer Bandschleifer

    Vorteil:

    • Universell einsetzbar
    • Gute Lebensdauer
    • Hoher Abtrag

    Verwendung:

    • Für die Bearbeitung verschiedener Materialien, insbesondere Holz, mit tragbaren Handschleifern

    Empfehlung:

    • Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
    • Korngröße 80/120 für perfektes Oberflächenfinish

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb