• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FlexxGuard Geländer teleskopierbar 1800–2500 mm

Artikel-Nr.: 70631
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Geländer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70631
EAN / GTIN 4031405706316
Herstellernummer 070631
L-Nummer 371600 33X400

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flexible Längenverstellung
  • Selbstschließende Gerüstklaue für eine sichere Verbindung
  • Geschweißter Rundrohr-Rahmen für höchste Stabilität
  • Geländer mit integrierter Knieleiste

Merkmal:

  • Bauart: Mobil
  • Breite: 630 mm
  • Farbe: RAL 2021
  • Geländer: Teleskopierbar
  • Geländerhöhe: 1095 mm
  • Länge ausgefahren: 2500 mm
  • Länge eingefahren: 1800 mm
  • Material: Aluminium beschichtet
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Verstellbereich: 700 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb