• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FlexxGuard Geländer teleskopierbar 1200–1800 mm

Artikel-Nr.: 70630
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Geländer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70630
EAN / GTIN 4031405706309
Herstellernummer 070630

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flexible Längenverstellung
  • Selbstschließende Gerüstklaue für eine sichere Verbindung
  • Geschweißter Rundrohr-Rahmen für höchste Stabilität
  • Geländer mit integrierter Knieleiste

Merkmal:

  • Bauart: Mobil
  • Breite: 630 mm
  • Durchmesser: 600 mm
  • Farbe: RAL 2021
  • Geländer: Teleskopierbar
  • Geländerhöhe: 1095 mm
  • Länge eingefahren: 1200 mm
  • Material: Aluminium beschichtet
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Verstellbereich: 1800 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb