• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FlexxGuard Geländerpfosten

Artikel-Nr.: 70629
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70629
EAN / GTIN 4031405706293
Herstellernummer 070629

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Sicherheitssystem FlexxGuard
  • Zur Fixierung des Geländers und der Sicherungstüre
  • Durch 2 Hakenspanner ist die Befestigung auf Gitterrost 30x30 mm schnell und einfach möglich
  • Bei Befestigung auf Gitterost 30 x 30 mm ist eine zusätzliche Ballastierung nicht erforderlich

Merkmal:

  • Bauart: Mobil
  • Befestigung: 2 Hakenspanner
  • Durchmesser: 60 mm
  • Farbe: RAL 2021
  • Grundfläche Breite: 360 mm
  • Grundfläche Länge: 360 mm
  • Höhe: 1135 mm
  • Länge: 1130 mm
  • Material: Aluminium beschichtet
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb