Wasserpumpenzange Cobra® mit Rasten-Feinverstellung extra schlanker Kopf 250 mm

Artikel-Nr.: 706250 250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
236 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Cobra
ganze Länge 250 mm
Oberfläche schwarz atramentiert
Spannweite für Sechskant 34 mm
Spannweite für Rohre 1.1/4 Zoll
Anzahl Rasten Feineinstellung 19
Norm DIN ISO 8976
Ausführung Backen extra schlank
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
funkenfrei nein
Rasten Feinverstellmöglichkeit ja
Selbstklemmung ja
Klemmschutz ja
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 706250 250
EAN / GTIN 4003773061267
Herstellernummer 87 51 250

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle, extra schlanke Kopfform für beengte Arbeitsverhältnisse. Durchgestecktes Gelenk (= doppelte Führung) mit Klemmschutz gegen Quetschverletzungen. Rasten-Feinverstellung über gefederten Druckknopf. Ausgekerbte, verzahnte Greifbacken, selbstklemmend. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet.