• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klettscheibe 8H TFC 125mm A180 PVC/Gel Coat/Holz/Alu

Artikel-Nr.: 706154
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klett-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 706154
    EAN / GTIN 9003177061547
    Herstellernummer 706154

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit dieser PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) Scheibe treffen Sie für die Bearbeitung von diversen Materialien wie Kunststoff, Holz oder Aluminium garantiert die richtige Wahl. Eine spezielle Folienunterlage sorgt neben der verbesserten Kantenstabilität auch für höchste Abtragsleistung. Dank eines Klettverschlusses an der Rückseite montieren Sie diese Scheibe schnell und einfach an Ihren Exzenterschleifer. Die Klettscheibe ist standardmäßig mit 8, 15 oder 17 Löchern ausgestattet und für ein perfektes Oberflächenfinish in Korngrößen bis 400 erhältlich.

    Merkmal:

    • Form: FILM Scheibe
    • Werkstoffeignung: Holz, Kunststoff / PVC, Gelcoat, Composites, Nichteisenmetalle
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : A-P22 FI A180
    • Durchmesser: 125 mm
    • Korngröße: 180
    • Werkzeug für: Exzenterschleifer

    Vorteil:

    • Spezielle Folienunterlage für eine verbesserte Kantenstabilität und höchste Abtragsleistung
    • Kein Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe
    • Tyrolit Fast Change-System für schnelle und einfache Scheibenwechsel dank Klettverschluss

    Verwendung:

    • Zur Grob- bzw. Feinbearbeitung von Werkstücken aus Kunststoff, Verbundwerkstoff, Gel Coat, Holz und Aluminium

    Empfehlung:

    • Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
    • Korngrößen 80-120 für universelle Schleifarbeiten
    • Korngrößen 150-400 für perfektes Oberflächenfinish

    Besonderheiten:
    • Schneller Scheibenwechsel dank TFC
    • Höchste Abtragsleistung
    • Sehr gute Kantenstabilität

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb