• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klettscheibe 8H TFC 125mm A150 PVC/Gel Coat/Holz/Alu

Artikel-Nr.: 706152
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 706152
EAN / GTIN 9003177061523
Herstellernummer 706152
L-Nummer L50140 1836
Hersteller Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dieser PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) Scheibe treffen Sie für die Bearbeitung von diversen Materialien wie Kunststoff, Holz oder Aluminium garantiert die richtige Wahl. Eine spezielle Folienunterlage sorgt neben der verbesserten Kantenstabilität auch für höchste Abtragsleistung. Dank eines Klettverschlusses an der Rückseite montieren Sie diese Scheibe schnell und einfach an Ihren Exzenterschleifer. Die Klettscheibe ist standardmäßig mit 8, 15 oder 17 Löchern ausgestattet und für ein perfektes Oberflächenfinish in Korngrößen bis 400 erhältlich.

Merkmal:

  • Form: FILM Scheibe
  • Werkstoffeignung: Holz, Kunststoff / PVC, Gelcoat, Composites, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A-P22 FI A150
  • Durchmesser: 125 mm
  • Korngröße: 150
  • Werkzeug für: Exzenterschleifer

Vorteil:

  • Spezielle Folienunterlage für eine verbesserte Kantenstabilität und höchste Abtragsleistung
  • Kein Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe
  • Tyrolit Fast Change-System für schnelle und einfache Scheibenwechsel dank Klettverschluss

Verwendung:

  • Zur Grob- bzw. Feinbearbeitung von Werkstücken aus Kunststoff, Verbundwerkstoff, Gel Coat, Holz und Aluminium

Empfehlung:

  • Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
  • Korngrößen 80-120 für universelle Schleifarbeiten
  • Korngrößen 150-400 für perfektes Oberflächenfinish

Besonderheiten:
  • Schneller Scheibenwechsel dank TFC
  • Höchste Abtragsleistung
  • Sehr gute Kantenstabilität

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb