• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klettscheibe 8H TFC 125mm A60 PVC/Gel Coat/Holz/Alu

Artikel-Nr.: 706148
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 706148
EAN / GTIN 9003177061486
Herstellernummer 706148

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dieser PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) Scheibe treffen Sie für die Bearbeitung von diversen Materialien wie Kunststoff, Holz oder Aluminium garantiert die richtige Wahl. Eine spezielle Folienunterlage sorgt neben der verbesserten Kantenstabilität auch für höchste Abtragsleistung. Dank eines Klettverschlusses an der Rückseite montieren Sie diese Scheibe schnell und einfach an Ihren Exzenterschleifer. Die Klettscheibe ist standardmäßig mit 8, 15 oder 17 Löchern ausgestattet und für ein perfektes Oberflächenfinish in Korngrößen bis 400 erhältlich.

Merkmal:

  • Form: FILM Scheibe
  • Werkstoffeignung: Holz, Kunststoff / PVC, Gelcoat, Composites, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A-P22 FI A60
  • Durchmesser: 125 mm
  • Korngröße: 60
  • Werkzeug für: Exzenterschleifer

Vorteil:

  • Spezielle Folienunterlage für eine verbesserte Kantenstabilität und höchste Abtragsleistung
  • Kein Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe
  • Tyrolit Fast Change-System für schnelle und einfache Scheibenwechsel dank Klettverschluss

Verwendung:

  • Zur Grob- bzw. Feinbearbeitung von Werkstücken aus Kunststoff, Verbundwerkstoff, Gel Coat, Holz und Aluminium

Empfehlung:

  • Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
  • Korngrößen 80-120 für universelle Schleifarbeiten
  • Korngrößen 150-400 für perfektes Oberflächenfinish

Besonderheiten:
  • Schneller Scheibenwechsel dank TFC
  • Höchste Abtragsleistung
  • Sehr gute Kantenstabilität

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb