Beschreibung:
Mit dieser PREMIUM Naturfaserscheibe wird das Entrosten, Entgraten sowie grobe Schleifen verschiedener Stahl- und Edelstahlqualitäten leichtgemacht. Bestückt mit Zirkonkorund sowie einer zusätzlichen Kühlschicht bietet sie einen sehr guten Abtrag. Eine Besonderheit stellt der Naturfaserträgerkörper aus Jutefaser dar - dieser ist zum einen umweltschonend, zum anderen besitzt er aufgrund der Trimmbarkeit eine lange Lebensdauer und ermöglicht zudem einen kühlen Schliff.
Merkmal:
- Form: Naturfaserscheibe
- Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : ZA-P48 N ZA36
- Abmessung (D x H): 125 x 22 mm
- Durchmesser: 125 mm
- Bohrung: 22 mm
- Korngröße: 36
- Werkzeug für: Winkelschleifer
Vorteil:
- Zirkonkorund und eine zusätzliche Kühlschicht sorgen für sehr guten Abtrag
- Umweltschonender, trimmbarer Trägerkörper aus Jutefaser garantiert höchste Lebensdauer
- Trägerkörper unterstützt den Abtransport der Hitze und sorgt für einen kühlen Schliff
Verwendung:
- Für grobe Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von normalen und harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl
Empfehlung:
- Korngröße 36 für maximalen Abtrag
- Korngröße 60 für allgemeine Schleifarbeiten
Besonderheiten:
- Perfekt für Stahl und Edelstahl
- Sehr gute Abtragsleistung
- Höchste Lebensdauer dank trimmbarem Trägerkörper