• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fiberscheibe Naturfaser 115x22 mm ZA36-P48 N PREMIUM Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 706128
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Fiberscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 706128
    EAN / GTIN 9003177061288
    Herstellernummer 706128

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit dieser PREMIUM Naturfaserscheibe wird das Entrosten, Entgraten sowie grobe Schleifen verschiedener Stahl- und Edelstahlqualitäten leichtgemacht. Bestückt mit Zirkonkorund sowie einer zusätzlichen Kühlschicht bietet sie einen sehr guten Abtrag. Eine Besonderheit stellt der Naturfaserträgerkörper aus Jutefaser dar - dieser ist zum einen umweltschonend, zum anderen besitzt er aufgrund der Trimmbarkeit eine lange Lebensdauer und ermöglicht zudem einen kühlen Schliff.

    Merkmal:

    • Form: Naturfaserscheibe
    • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : ZA-P48 N ZA36
    • Abmessung (D x H): 115 x 22 mm
    • Durchmesser: 115 mm
    • Bohrung: 22 mm
    • Korngröße: 36
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Zirkonkorund und eine zusätzliche Kühlschicht sorgen für sehr guten Abtrag
    • Umweltschonender, trimmbarer Trägerkörper aus Jutefaser garantiert höchste Lebensdauer
    • Trägerkörper unterstützt den Abtransport der Hitze und sorgt für einen kühlen Schliff

    Verwendung:

    • Für grobe Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von normalen und harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl

    Empfehlung:

    • Korngröße 36 für maximalen Abtrag
    • Korngröße 60 für allgemeine Schleifarbeiten

    Besonderheiten:
    • Perfekt für Stahl und Edelstahl
    • Sehr gute Abtragsleistung
    • Höchste Lebensdauer dank trimmbarem Trägerkörper

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb