Beschreibung:
Diese PREMIUM Fiberscheibe mit Zirkonkorund bietet eine effiziente Möglichkeit, Material abzutragen sowie Oberflächen aus Stahl zu entrosten oder zu entgraten. Sie profitieren insbesondere von einer geringen Vibrationsentwicklung, was zu einem äußerst komfortablen Arbeiten mit diesen Produkten beiträgt. Ereldigen Sie Ihre Aufgaben effizient mit diesen hochwertigen Werkzeugen.
Merkmal:
- Form: FIBER Scheibe
- Werkstoffeignung: Stahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : ZA-P43 V ZA60
- Abmessung (D x H / DEVICE): 180 x 22 / 4 mm
- Durchmesser: 180 mm
- Bohrung: 22 mm
- Korngröße: 60
- Werkzeug für: Winkelschleifer
Vorteil:
- Zirkonkorund sorgt für eine hohe Aggressivität beim Arbeiten auf Stahl und für sehr guten Abtrag
- Geringe Vibrationsentwicklung für komfortables Arbeiten
Verwendung:
- Für grobe und feine Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von Oberflächen aus Stahl
Empfehlung:
- Korngröße 24/36/40/60 für maximalen Abtrag
- Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung
Besonderheiten:
- Perfekt für Stahl
- Sehr gute Abtragsleistung
- Geringe Vibrationen