• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fiberscheibe 180x22 mm ZA-P43 V ZA24 PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 706084
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Fiberscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 706084
    EAN / GTIN 9003177060847
    Herstellernummer 706084

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese PREMIUM Fiberscheibe mit Zirkonkorund bietet eine effiziente Möglichkeit, Material abzutragen sowie Oberflächen aus Stahl zu entrosten oder zu entgraten. Sie profitieren insbesondere von einer geringen Vibrationsentwicklung, was zu einem äußerst komfortablen Arbeiten mit diesen Produkten beiträgt. Ereldigen Sie Ihre Aufgaben effizient mit diesen hochwertigen Werkzeugen.

    Merkmal:

    • Form: FIBER Scheibe
    • Werkstoffeignung: Stahl
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : ZA-P43 V ZA24
    • Abmessung (D x H / DEVICE): 180 x 22 / 4 mm
    • Durchmesser: 180 mm
    • Bohrung: 22 mm
    • Korngröße: 24
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Zirkonkorund sorgt für eine hohe Aggressivität beim Arbeiten auf Stahl und für sehr guten Abtrag
    • Geringe Vibrationsentwicklung für komfortables Arbeiten

    Verwendung:

    • Für grobe und feine Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von Oberflächen aus Stahl

    Empfehlung:

    • Korngröße 24/36/40/60 für maximalen Abtrag
    • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

    Besonderheiten:
    • Perfekt für Stahl
    • Sehr gute Abtragsleistung
    • Geringe Vibrationen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb