• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fiberscheibe 125x22 mm ZA-P43 V ZA120 PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 706082
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 706082
EAN / GTIN 9003177060823
Herstellernummer 706082
L-Nummer L50140 2080

Beschreibung

Beschreibung:

Diese PREMIUM Fiberscheibe mit Zirkonkorund bietet eine effiziente Möglichkeit, Material abzutragen sowie Oberflächen aus Stahl zu entrosten oder zu entgraten. Sie profitieren insbesondere von einer geringen Vibrationsentwicklung, was zu einem äußerst komfortablen Arbeiten mit diesen Produkten beiträgt. Ereldigen Sie Ihre Aufgaben effizient mit diesen hochwertigen Werkzeugen.

Merkmal:

  • Form: FIBER Scheibe
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : ZA-P43 V ZA120
  • Abmessung (D x H / DEVICE): 125 x 22 / 4 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Bohrung: 22 mm
  • Korngröße: 120
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Zirkonkorund sorgt für eine hohe Aggressivität beim Arbeiten auf Stahl und für sehr guten Abtrag
  • Geringe Vibrationsentwicklung für komfortables Arbeiten

Verwendung:

  • Für grobe und feine Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von Oberflächen aus Stahl

Empfehlung:

  • Korngröße 24/36/40/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Besonderheiten:
  • Perfekt für Stahl
  • Sehr gute Abtragsleistung
  • Geringe Vibrationen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb