Kombizange, verchromt VDE-isoliert, mit Sicherungsöse, ganze Länge: 180mm

Artikel-Nr.: 706010 180
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 180 mm
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ 2,2 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium-Elektrostahl
Oberfläche verchromt
funkenfrei nein
Produktart Multifunktionszange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 706010 180
EAN / GTIN 4003773081395
Herstellernummer 03 06 180 T
Hersteller KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Zange mit Sicherungsöse zur Anbringung einer Absturzsicherung. Sicherungsöse fest mit der Griffhülle verschweißt, dynamisch belastbar bis 3 m Fallhöhe.
Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Verwendung:

Zum Einsatz im Hochbau, Tiefbau, Gebäudeinstandhaltung, bei Industriekletterern, Dachdeckern, im Messebau etc.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet.

Hinweis:

Weitere Ausführungen und Größen auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb