• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuzschlüssel ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 17 x 19 x 21 x Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll mm

Artikel-Nr.: 705V
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 705V
EAN / GTIN 4000896196388
Herstellernummer 705V
L-Nummer L60140 3974

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Pkw, Transporter und Großraumlimousinen
  • Festangebrachte Schonhülsen zur Vermeidung von Kratzspuren im Felgenloch
  • Farbige Schonhülsen zur schnellen Erkennung der Schlüsselweiten
  • Alle gängigen Schlüsselweiten in Einem
  • Mit Außenvierkant 12,5 = 12
    für Steckschlüsseleinsätze der Serie 900
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3119, ISO 6788
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 17 x 19 x 21 x Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll mm
  • Abmessungen / Länge: 380 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.33 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb