• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewebebogen 230x280 mm A-B01 C JX A400 PVC/Holz/Farbe/Lacke

Artikel-Nr.: 705999
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifpapier

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 705999
    EAN / GTIN 9003177059995
    Herstellernummer 705999
    L-Nummer L50140 2506

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit diesen vielseitigen BASIC Gewebebögen können Sie mühelos nivellieren, glätten und sogar leichte Entgratungsarbeiten durchführen. Dank der offenen Kornverteilung eignen sie sich perfekt zum Trockenschleifen und liefern jedes Mal hervorragende Ergebnisse. Egal, ob Sie Anfänger oder Experte sind, mit den Bögen auf Gewebeunterlage sind Sie bestens gerüstet.

    Merkmal:

    • Form: Gewebe Bogen
    • Werkstoffeignung: Holz, Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle, Composites, Gelcoat, Kunststoff / PVC, Farbe / Lack
    • Produktlinie: BASIC
    • Spezifikation : A-B01 C JX
    • Abmessung (T x H): 230 x 280 mm
    • Stärke: 230 mm
    • Bohrung: 280 mm
    • Korngröße: 400
    • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

    Vorteil:

    • Optimale Lösung für den Trockenschliff dank offener Kornverteilung auf halbflexibler Baumwollunterlage
    • Universell einsetzbar

    Verwendung:

    • Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
    • Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, zur Feinbearbeitung von Beschichtungen sowie zur allgemeinen Oberflächenvorbereitung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb