{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | TwinGrip | |
ganze Länge | 200 mm | |
Backenlänge | 27 mm | |
Backenbreite | 11 mm | |
Spannweite für Sechskant | 22 mm | |
Spannweite für Rohre | 7/8 Zoll | |
Klemmschutz | ja | |
Selbstklemmung | ja | |
Anzahl Rasten Feineinstellung | 5 | |
Ausführung Backen | 3-Punkt-Anlage | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Elektrostahl | |
Produktart | Rohrgreifzange |
Artikelnummer | 705992 200 | |
EAN / GTIN | 4003773087250 | |
Herstellernummer | 82 02 200 |