Beschreibung:
Mit diesen vielseitigen BASIC Gewebebögen können Sie mühelos nivellieren, glätten und sogar leichte Entgratungsarbeiten durchführen. Dank der offenen Kornverteilung eignen sie sich perfekt zum Trockenschleifen und liefern jedes Mal hervorragende Ergebnisse. Egal, ob Sie Anfänger oder Experte sind, mit den Bögen auf Gewebeunterlage sind Sie bestens gerüstet.
Merkmal:
- Form: Gewebe Bogen
- Werkstoffeignung: Holz, Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle, Composites, Gelcoat, Kunststoff / PVC, Farbe / Lack
- Produktlinie: BASIC
- Spezifikation : A-B01 C JX
- Abmessung (T x H): 230 x 280 mm
- Stärke: 230 mm
- Bohrung: 280 mm
- Korngröße: 60
- Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen
Vorteil:
- Optimale Lösung für den Trockenschliff dank offener Kornverteilung auf halbflexibler Baumwollunterlage
- Universell einsetzbar
Verwendung:
- Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
- Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, zur Feinbearbeitung von Beschichtungen sowie zur allgemeinen Oberflächenvorbereitung