{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | Cobra | |
ganze Länge | 250 mm | |
Oberfläche | verchromt | |
Spannweite für Sechskant | 46 mm | |
Spannweite für Rohre | 2 Zoll | |
Anzahl Rasten Feineinstellung | 24 | |
Norm | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
funkenfrei | nein | |
Rasten Feinverstellmöglichkeit | ja | |
Selbstklemmung | ja | |
Klemmschutz | ja | |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
Artikelnummer | 705750 250 | |
EAN / GTIN | 4003773071495 | |
Herstellernummer | 87 26 250 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wasserpumpenzange Cobra® mit Rasten-Feineinstellung VDE-Griffhüllen 250 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
193 Stück sofort lieferbar
44,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 570 Stück sofort lieferbar
20,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
funkenfrei | nein | nein |
ganze Länge | 250 | 250 |
Klemmschutz | ja | ja |
Rasten Feinverstellmöglichkeit | ja | nein |
Selbstklemmung | ja | ja |
Spannweite für Sechskant | 46 | 36 |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange |