{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Alligator | |
ganze Länge | 300 mm | |
Oberfläche | schwarz atramentiert | |
Spannweite für Sechskant | 60 mm | |
Spannweite für Rohre | 2.3/4 Zoll | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
funkenfrei | nein | |
Selbstklemmung | ja | |
Klemmschutz | ja | |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
Artikelnummer | 705500 300 | |
EAN / GTIN | 4003773034094 | |
Herstellernummer | 88 01 300 |