• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klapprahmeneinheit 1,35 m für Gerüstlänge 2,45 m

Artikel-Nr.: 70515
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70515
EAN / GTIN 4031405705159
Herstellernummer 070515

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klapprahmeneinheit für Gerüstbreite 1,35 m

Merkmal:

  • Breite: 1350 mm
  • Gerüstbreite: 1350 mm
  • Gerüstlänge: 2450 mm
  • Länge: 2450 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb