• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Enteisungsgerüst in Modulbauweise, stationär

Artikel-Nr.: 70504
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Gerüst

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 70504
    EAN / GTIN 4031405705043
    Herstellernummer 070504

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zur sicheren und schnellen Befreiung von LKWs und Nutzfahrzeugen von Eis- und Schneelasten. Auch ideal für Reparaturen an LKW-Planen und Aufbauten nutzbar.
    • Wartungsfreies Gerüstsystem aus Aluminium mit Auslegern für den stationären Aufbau
    • Kosteneffizient und modular erweiterbar
    • Langlebige und witterungsbeständige Stufen- und Plattformbeläge
    • Der Zugang zum Laufsteg erfolgt komfortabel über eine 45° Treppe mit beidseitigen Handläufen und einer selbst-schließenden Sicherungstüre
    • Beidseitige Geländer mit Fuß- und Knieleiste sorgen für eine hohe Arbeitssicherheit (Höhe: 1.100 mm)
    • Einfache Montage durch Lieferung in Baugruppen inklusive Montageanleitung
    • Die Ausführung berücksichtigt DIN EN ISO 1004 sowie 14122-2 und -3
    • Maximale Belastung: 2,0 kN/m², Stufenbelastung: 150 kg

    Merkmal:

    • Ausladung: 8662 mm
    • Bauart: Stationär
    • Bauart: 45°
    • Belag: Aluminium Gitterrost eloxiert
    • Geländer: starr
    • Geländerhöhe: 1000 mm
    • Gesamtbreite: 2449 mm
    • Länge Gerüst: 5682 mm
    • Material: Aluminium
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Neigung: 45 °
    • Plattformhöhe: 3150 mm
    • Stufenbreite: 600 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb