• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Enteisungsanlage in Modulbauweise, stationär

Artikel-Nr.: 70503
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Treppe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70503
EAN / GTIN 4031405705036
Herstellernummer 070503

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur sicheren und schnellen Befreiung von LKWs und Nutzfahrzeugen von Eis- und Schneelasten. Auch ideal für Reparaturen an LKW-Planen und Aufbauten nutzbar.
  • Wartungsfreie Konstruktion aus korrisionsbeständigen Aluminium-Profilen und Verbindungsteilen aus Edelstahl für den stationären Aufbau
  • Individuelle Gesamtlängen und Konfigurationen möglich dank effizienter Modulbauweise
  • Stufen- und Plattformbeläge aus rutschsicherem Stahl-Gitterrost (R12) für alle Wetterlagen. Das Lochraster verhindert zudem das Liegenbleiben von Schmutz, Schnee und Nässe
  • Der Zugang zum Laufsteg erfolgt komfortabel über eine 45° Treppe mit beidseitigen Handläufen und einer selbst-schließenden Sicherungstüre
  • Beidseitige Geländer mit Fuß- und Knieleiste sorgen für eine hohe Arbeitssicherheit (Höhe: 1.100 mm)
  • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
  • Die Ausführung berücksichtigt DIN EN ISO 14122-2 und -3
  • Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg

Merkmal:

  • Bauart: Modulbauweise
  • Bauart: 45°
  • Belag: Stahl-Gitterrost
  • Belastbarkeit: 1.5 kN/m2
  • Geländer: starr
  • Geländerhöhe: 1100 mm
  • Gesamtbreite: 960 mm
  • Höhe: 4100 mm
  • Länge Gerüst: 3070 mm
  • Material: Aluminium
  • Modultyp: 3
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 45 °
  • Plattformbreite: 860 mm
  • Plattformhöhe: 3000 mm
  • Plattformlänge: 3070 mm

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb