• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Enteisungsgerüst, mobil

Artikel-Nr.: 70500
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gerüst

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70500
EAN / GTIN 4031405705005
Herstellernummer 070500

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur sicheren und schnellen Befreiung von LKWs und Nutzfahrzeugen von Eis- und Schneelasten. Auch ideal für Reparaturen an LKW-Planen und Aufbauten nutzbar.
  • Kompaktes, stabiles Aluminium-Gerüstsystem
  • Über vier Lenkrollen leicht verfahrbar und somit auch standortunabhängig einsetzbar
  • Wartungsfrei, langlebig und witterungsbeständig
  • Schrägaufstieg mit Handlauf und 100 mm tiefen Stufen aus Aluminium-Lochblech (R 13) plus Antrittsstufe
  • Rutschsichere Plattform aus Aluminium-Gitterrost (R 13) mit Durchgangsklappe. Das Lochraster verhindert zudem Staunässe sowie das Liegenbleiben von Schmutz und Schnee
  • 4-seitiges Geländer mit Fuß- und Knieleiste für eine hohe Arbeitssicherheit
  • Einfache Montage ohne Werkzeug über Steckverbindungen und selbstschließende Verschlussklauen
  • Die Ausführung berücksichtigt DIN EN 1004
  • Maximale Belastung: 1,5 kN/m²
  • Schnelle Lieferung (3 – 5 Werktage)

Merkmal:

  • Bauart: Mobil
  • Belag: Aluminium Gitterrost eloxiert
  • Belastbarkeit: 1.5 kN/m2
  • Geländer: starr
  • Geländerhöhe: 1000 mm
  • Gesamtbreite: 1320 mm
  • Höhe: 3900 mm
  • Länge Gerüst: 3000 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Plattformhöhe: 2800 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 100 mm
  • Stufenbreite: 600 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb