• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Vollgummirad

Artikel-Nr.: 70417
auf Anfrage
Unbekannt
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
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Rad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70417
EAN / GTIN 4017976704173
Herstellernummer 70417
L-Nummer L90070 363

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Schwarzer ESD-Vollgummi-Reifen auf Kunststoff-Felge, Nabe mit Rollenlager. Elektrisch leitfähig.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 300
Radgröße (mm): 260 x 56
Bereifung: Vollgummi-ESD
Felge: Kunststoff grau
Radlagerung: Rollenlager
Nabenlänge (mm): 75 versetzt
Bohrungs-Ø (mm): 25

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb